542886-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O1-Q6-P-M8

Sensore di pressione, design 5

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Festo:SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
Rubix:160000000599660
Produttore:542886
EAN:4052568180799
542886-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
Riepilogo info tecniche
Tipologiasde5 sensore di pressione
Esecuzionesensore di pressione piezoresistivo
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 542886-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O1-Q6-P-M8


Sensore di pressione SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 per vuoto, con connettore versione M8. Approvazione=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedere Dichiarazione di conformità)=conforme alla direttiva EMC dell'UE, Nota sul materiale=conforme alla direttiva RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misura=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasde5 sensore di pressione
Esecuzionesensore di pressione piezoresistivo
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale90262020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,14 IVA esclusa
/ Unità
83,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione