Riferimenti
Danfoss:060G3216
Rubix:160000000689964
Produttore:060G3216
EAN:5702423055760

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 4010-2611-A1CB12-2 060G3216
SENSOR MBS 4010-2611-A1CB12-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 251 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
