540197-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
SDE3 pressure sensor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
Rubix:160000000599258
Produttore:540197
EAN:4052568178581

Documenti
Dettagli del prodotto : 540197-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
Sensore di pressione SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8 Per il vuoto, con connettore M8. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Valore di misura=2 x pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 15 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione