Riferimenti
SMC:PSE540-M5
Rubix:999221025039680
Produttore:PSE540-M5
EAN:3618036254327

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione pneumatico |
|---|---|
| Esecuzione | pse540 |
| Tensione, min. | 12 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00139461-ARTICOLO PSE540-M5
Pressostato digitale
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
PSE540, sensore di pressione pneumatico piccole dimensioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x22x10 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Tipologia | sensore di pressione pneumatico |
| Esecuzione | pse540 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione