8001230-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Pressure sensor
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:160000000611802
Produttore:8001230
EAN:4052568277079

Documenti
Dettagli del prodotto : 8001230-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Sensore di pressione SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U per il monitoraggio dell'aria compressa e idoneo per gas non corrosivi, il fissaggio avviene mediante montaggio a parete, con display. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Pressure sensor SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001230
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 20 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 85369095 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione