00023641-ARTICOLO PSE531-M5

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PSE531-M5
Rubix:999221025032204
EAN:3618036254532
00023641-ARTICOLO PSE531-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00023641-ARTICOLO PSE531-M5


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE53*, sensore per regolatore multicanale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x13x12 mm
Peso9 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Tensione, max.24 V
Tensione, min.12 V
Paese d'origineJP
€ 54,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione