00095602-ARTICOLO PSE530-M5-L

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:PSE530-M5-L
Rubix:999221025037479
EAN:3618036254617
00095602-ARTICOLO PSE530-M5-L
Riepilogo info tecniche
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse530
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00095602-ARTICOLO PSE530-M5-L


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE53*, sensore per regolatore multicanale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)61x13x12 mm
Peso65 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse530
Tensione, min.12 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,45 IVA esclusa
/ Unità
81,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione