568664-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8
Sensore di pressione SDE3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8
Rubix:160000000604900
Produttore:568664
EAN:4052568216306

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde3 |
| Tensione, min. | 15 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 568664-SENSORE DI PRESSIONE SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8
Sensore di pressione SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8 Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Valore di misura=2 x pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo con indicatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di pressione |
|---|---|
| Esecuzione | sde3 |
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 90262020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 222,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione