01203918-ARTICOLO ISA3-GFP-1N

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ISA3-GFP-1N
Rubix:999221025050964
Produttore:ISA3-GFP-1N
01203918-ARTICOLO ISA3-GFP-1N

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 01203918-ARTICOLO ISA3-GFP-1N


Digital gap checker for workpiece detection
Rated distance range: 0.01 to 0.50 mm
Simple setting
Modular construction
Supply port available on both sides
Up to 6 stations in a manifold.
ISA3, Display a 3 colori, Sensore digitale di posizionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Tensione, min.21,6 V
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tensione, max.26,4 V
Tensione24 V
Connessioneversorgungsseite: g1/8; detektionsseite: g1/8 (iso1179-1)
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio2 bar
Grado di protezione (IP)ip67
Paese d'origineJP
221,63 IVA esclusa
/ Unità
270,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione