Riferimenti
Danfoss:060G3275
Rubix:160000000689976
Produttore:060G3275
EAN:5702423055739

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 3050-3411-A1AB08-0 060G3275
SENSOR MBS 4050-3411-A1AB08-0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 221 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
