MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST9, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V 0830100380
Sensori, Serie ST9
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0830100380
Rubix:999180700020918
Produttore:0830100380


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di prossimità magnetico |
|---|---|
| Esecuzione | canna |
| Tensione, min. | 12 V |
Dettagli del prodotto : MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES ST9, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 030V 0830100380
Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie ST9
ST9-R2-K03V-030
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di prossimità magnetico |
|---|---|
| Esecuzione | canna |
| Tensione, min. | 12 V |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85365080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione