PRESSOSTATO, SERIE PE5, FUNZIONE PN, ATTACCHI ARIA COMPRESSA EXTERNAL D. 04MM R412010766

Pressure Sensor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412010766
Rubix:999180700038237
Produttore:R412010766
EAN:3661475994651
PRESSOSTATO, SERIE PE5, FUNZIONE PN, ATTACCHI ARIA COMPRESSA EXTERNAL D. 04MM R412010766

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESSOSTATO, SERIE PE5, FUNZIONE PN, ATTACCHI ARIA COMPRESSA EXTERNAL D. 04MM R412010766


Punti di forza

•Simplified Navigation in accordance with VDMA|Protection class increased to IP65 and IP67
Contains zero point offset function
PNP, NPN, and push-pull are freely selectable
Option to switch between current and voltage
UL approval and PWIS-free
Compliant with CE, RoHS and Reach

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione, min.30 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.30 V
200,49 IVA esclusa
/ Unità
244,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione