Riferimenti
SMC:PSE563-02-28
Rubix:999221025032250
EAN:3618036253146

Documenti
Dettagli del prodotto : 00024201-ARTICOLO PSE563-02-28
Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE560, sensore generico di pressione flusso
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 71x28x24 mm |
|---|---|
| Peso | 224 g |
| Tensione, min. | 12 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione