527458-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q6-P-M8

Sensore di pressione, design 5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:SDE5-V1-O-Q6-P-M8
Rubix:160000000596574
Produttore:527458
EAN:4052568162559
527458-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q6-P-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiasde5 sensore di pressione
Esecuzionesensore di pressione piezoresistivo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 527458-SENSORE DI PRESSIONE SDE5-V1-O-Q6-P-M8


Sensore di pressione SDE5-V1-O-Q6-P-M8 per vuoto, con connettore versione M8. Approvazione=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), Marchio CE (vedi Dichiarazione di conformità)=conforme alla direttiva EMC dell'UE, Nota sul materiale=conforme alla direttiva RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa, Metodo di misura=Sensore di pressione piezoresistivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasde5 sensore di pressione
Esecuzionesensore di pressione piezoresistivo
Tensione, max.30 V
Tensione, min.15 V
Codice doganale90262020
€ 68,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione