Riferimenti
Danfoss:060G6102
Rubix:160000000690143
EAN:5702423295364


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mbs1700 |
|---|---|
| Esecuzione | trasmettitore di pressione |
Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 1700-2211-A1AB04-0 060G6102
SENSOR MBS 1700-2211-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 165 g |
|---|---|
| Tipologia | mbs1700 |
| Esecuzione | trasmettitore di pressione |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Tensione, max. | 32 V |
| Tensione, min. | 9 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione