Riferimenti
SMC:PSE543-01
Rubix:999221025037486
Produttore:PSE543-01



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pressione della mescola -100 a 100 kpa |
|---|---|
| Esecuzione | dimensione dell'orifizio: r 1/8 |
| Tensione, min. | 12 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095610-ARTICOLO PSE543-01
Pressostato digitale
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
Pressione: fino a 10 MPa
Precisione: fino all'1% F.S.
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Involucro fino a IP65.
PSE540, sensore di pressione pneumatico piccole dimensioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x24x12 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Tipologia | pressione della mescola -100 a 100 kpa |
| Esecuzione | dimensione dell'orifizio: r 1/8 |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione