8001201-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

Sensore di pressione SPAU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:160000000611773
Produttore:8001201
EAN:4052568276782
8001201-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionespau
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8001201-SENSORE DI PRESSIONE SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D


Sensore di pressione SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D per il monitoraggio dell'aria compressa e idoneo per gas non corrosivi, il fissaggio avviene mediante montaggio filettato, con display. Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Valore di misura=Pressione relativa, Procedimento di misurazione=Sensore di pressione piezoresistivo
Sensore di pressione SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001201

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionespau
Tensione, max.30 V
Tensione, min.20 V
Codice doganale85369095
€ 109,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione