00024001-ARTICOLO PSE561-01-28

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:PSE561-01-28
Rubix:999221025032231
EAN:3618036253283
00024001-ARTICOLO PSE561-01-28
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse561
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00024001-ARTICOLO PSE561-01-28


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE560, sensore generico di pressione flusso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x28x24 mm
Peso204 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse561
Tensione, min.12 V
Tensione, max.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
242,80 IVA esclusa
/ Unità
296,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione