00432582-ARTICOLO PSE533-M5-C2L

Pressostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PSE533-M5-C2L
Rubix:999221025043009
Produttore:PSE533-M5-C2L
EAN:3618036254419
00432582-ARTICOLO PSE533-M5-C2L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse533
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00432582-ARTICOLO PSE533-M5-C2L


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE53*, sensore per regolatore multicanale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x18x12 mm
Peso52 g
Tipologiasensore di pressione
Esecuzionepse533
Tensione, min.12 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
69,50 IVA esclusa
/ Unità
84,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione