Riferimenti
Danfoss:060N1037
Rubix:160000000690197
EAN:5702423059508

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 5100-2211-A6DB04-4 060N1037
SENSOR MBS 5100-2211-A6DB04
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 358 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 32 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
