Riferimenti
Danfoss:060G3125
Rubix:160000000689943
Produttore:060G3125
EAN:5702423045938

Dettagli del prodotto : SENSOR MBS 33M-1811-A9AB08-0 060G3125
SENSOR MBS 33M-1811-A9AB08-0
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 239 g |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 85444290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
