VACUUM_ SENSORS_ CHARGES 18D P 0880300000000000
Pressostato elettromeccanico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:0880300000000000
Rubix:160000001755538
Produttore:0880300000000000




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | vacuum sensors charges 18d p |
|---|---|
| Esecuzione | 18d pressostato pneumatico (elettromeccanico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : VACUUM_ SENSORS_ CHARGES 18D P 0880300000000000
Pressostato R1/4 0,5-8 bar
PRESSOSTATO R1/4 0,5-8 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | vacuum sensors charges 18d p |
|---|---|
| Esecuzione | 18d pressostato pneumatico (elettromeccanico) |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Connessione | g1/4 |
| Tensione, min. | 30 V |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Precisione | ±3% (a vuoto); ±4% (a pressione) |
| Tipo di fluido | per fluidi neutri, gassosi e liquidi; non infiammabili (versione speciale per utilizzo con acqua) |
| Grado di protezione (IP) | ip65 |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione