RACC.CP0510ET90/B T.5/16-D.10 W.P.:350 BAR CX0510ET90
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX0510ET90
Rubix:999190900044783

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0510ET90/B T.5/16-D.10 W.P.:350 BAR CX0510ET90
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:10 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore