TUBO SPIR.TRASP.D.50X60 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400039

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ceni:400039
Rubix:999230223015321
TUBO SPIR.TRASP.D.50X60 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400039

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIR.TRASP.D.50X60 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400039


TUBO FLESSIBILE TRASP. SPIRALE in ACCIAIO.SUPERFICIE INTERNA ed ESTERNA LISCIA Tipologia:PLUTONE Diametro Interno Tubo:2" Diametro Interno Tubo mm:50.00 mm Diametro Esterno Tubo:60.00 mm Pressione di esercizio:4 bar Temperatura di Lavoro:-10°C/60°C

Informazioni tecniche


Attributi
11,68 IVA esclusa
/ Metro
14,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore