TUTA DA LAVORO 854992

Tuta da lavoro doppia zip cotone / poliestere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854992
Rubix:170000000536565
Produttore:854992
EAN:3660338105074
TUTA DA LAVORO 854992

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Grandezza2
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA DA LAVORO 854992


Doppia chiusura lampo maglia 10 mm cursore in metallo
2 tasche sul petto chiusura lampo maglia 6 mm cursore in metallo
2 tasche basse a toppa
1 tascone posteriore diritto
1 tasca portametro gamba destra
Collo a sahariana
Elastico posteriore
Fondo manica diritto

Punti di forza

I vantaggi del cotone/poliestere: Ottima stabilità dimensionale Migliore stabilità del colore dopo il lavaggio Più caldo d'inverno e più fresco d'estate rispetto al tessuto 100% cotone Più morbido e resistente Trattamento antirestringimento Più idrorepellente del cotone in caso di acqua e olio

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Grandezza2
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Materialecotone / poliestere
Grammatura300 g/m²
43,10 IVA esclusa
/ Unità
52,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza