TUTA PROTETTIVA PER VERNICIATURA RIUTILIZZABILE 50425-M 7000034318

Tuta per verniciatura riutilizzabile 3M™ 50425

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:50425M
Rubix:999220804031503
Produttore:7000034318
EAN:04046719118946
TUTA PROTETTIVA PER VERNICIATURA RIUTILIZZABILE 50425-M 7000034318

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUTA PROTETTIVA PER VERNICIATURA RIUTILIZZABILE 50425-M 7000034318


Le tute presentano ampie aperture per le gambe con fissaggi a strappo regolabili intorno alla caviglia, quindi risultano facili da indossare e togliere, anche quando si indossano gli stivali.
Le applicazioni tipiche includono verniciatura a spruzzo (vernice a base d'acqua, non pericolosa), spolveratura, carteggiatura e lucidatura, preparazione e lavori di carrozzeria e meccanica generale, pulizia e manutenzione dell'area di lavoro.
La Tuta per verniciatura riutilizzabile 3M™ 50425 fornisce protezione utente e indumenti, in un'ampia varietà di ambienti e situazioni. Estremamente confortevole, è realizzata in poliestere leggero e traspirante.

Punti di forza

Tuta riutilizzabile per attività generiche di officina;Lavabili;Basso rilascio di fibre;Polsini in maglia per una vestibilità sicura e confortevole;Le ginocchiere in schiuma integrate offrono agli utenti maggiore comfort e protezione quando si lavora in posizione inginocchiata;Cappuccio in due parti con elemento per protezione della testa e vestibilità regolabile;Cerniera robusta a due vie coperta da patta protettiva. La patta protettiva presenta un gancio e un sistema di fissaggio ad anello per chiusura sicura e riutilizzabile;Tre tasche, due davanti e una dietro;Materiale antistatico per prevenire fastidiose scariche elettrostatiche;Il triangolo posteriore funge da pannello ventilato per comfort extra e riduzione dello stress termico;Le tasche anteriori offrono facile accesso in due direzioni ai vestiti e alle tasche sotto la tuta dell'utilizzatore

Applicazioni

paint spraying, dusting, sanding and plishing, general body and mechanical work and preparation, cleaning and area maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materialepoliestere
42,91 IVA esclusa
/ Unità
52,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Colore secondario