9717910113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 11,300
Twist Drill
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 11.300
Rubix:999181000027551
Produttore:9717910113000
EAN:4031095295701
Dettagli del prodotto : 9717910113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 11,300
Punti di forza
•Main cutting edge is slightly concave
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Applicazioni
Aluminium and Al-Alloys
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,31 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

