9717910066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,600
Twist Drill
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 6.600
Rubix:999181000027491
Produttore:9717910066000
EAN:4031095296302
Dettagli del prodotto : 9717910066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 6,600
Punti di forza
•Main cutting edge is slightly concave
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Applicazioni
Aluminium and Al-Alloys
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,78 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

