9717910190500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,050
Twist Drill
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 19.050
Rubix:999181000027601
Produttore:9717910190500
EAN:4031095295206

Dettagli del prodotto : 9717910190500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 19,050
Punti di forza
•Main cutting edge is slightly concave
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Applicazioni
Aluminium and Al-Alloys
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 412,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,71 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
