Riferimenti
HPMT:W09 0580
Rubix:999180200116021



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W09 0580
Punte elicoidali DR-S -5 X Ø
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Norma din | din 6535 / din 6537 l |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Stelo | 6 |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore