6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-024/56-08 00221845

TYP 6281 valvola elettromagnetica 2/2 vie; servoazionata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:00221845
Rubix:999190900098414
Produttore:00221845
6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-024/56-08 00221845

Riepilogo info tecniche

Tipologia6281
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-024/56-08 00221845


La valvola 6281 è una valvola a membrana servoazionata. Per il funzionamento della valvola è sempre richiesto un differenziale di pressione minimo. In base all'applicazione sono disponibili diversi materiali delle membrane e diverse modalità di funzionamento. La carcassa standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. L'offerta delle carcasse è completata da una variante in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata Kick and Drop in tecnologia a doppia bobina. È possibile fornire la valvola con un comando manuale per una semplice manutenzione e messa in servizio.
ELETTR.6281EV 2/2 NC 1/2" DN 13 OTT/NBR 24V/50-60 0,2-16BAR

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6281
Numero di porte2
Codice doganale84818079
€ 131,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione