178860

Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bürkert:178676
Rubix:999180400099154
Produttore:178676
178860
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 178860


VALV.2000 1" NC CORPO BRONZO / TENUTA PTFE ESENTE COLPO D'ARIETE Type TYP_0009 2000 2000 Control function SF A closed by spring force Paths/positions WS 2 2 ways / 2 position Orifice size DN 25,0 25mm (1") Seal material DWST EE PTFE Body material WKST

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapneumatico
Temperatura massima185 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
254,90 IVA esclusa
/ Unità
310,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione