866378-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F50 MOZZO H B.1210

TYRE COUPLING HUB - F 070

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866378
Rubix:999180200039806
EAN:3660338205170
866378-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F50 MOZZO H B.1210

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866378-FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE F50 MOZZO H B.1210


TYRE COUPLING HUB - F 070
F050 H Tyre coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza50
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno100 mm
Coppia nominale53 N.m
Velocità massima4500 rpm
Sfalsamento angolare4 °
30,26 IVA esclusa
/ Unità
36,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione