FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 160 FLANGIA H B.4040

TYRE COUPLING HUB - F 070

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893496
Rubix:999221005000668
EAN:3660338459566
FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 160 FLANGIA H B.4040

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO H X BUSSOLA ESTERNA TYRE 160 FLANGIA H B.4040


TYRE COUPLING HUB - F 070
F160 H Tyre Coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza160
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno345 mm
Coppia nominale3113 N.m
Velocità massima1600 rpm
Sfalsamento angolare4 °
591,63 IVA esclusa
/ Unità
721,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione