CALZATURA HESTON GREEN OB E FO SR US20289 # 39

U.LITE HESTON GREEN OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:US20289/39
Rubix:999260219013707
Produttore:US20289/39
EAN:8033546069158
CALZATURA HESTON GREEN OB E FO SR US20289 # 39

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA HESTON GREEN OB E FO SR US20289 # 39


Perfetta per accompagnarti in ogni momento della giornata, questa scarpa unisce uno stile contemporaneo con un tocco di ispirazione running.

Quando si parla di calzature, l’EVA è uno dei materiali più utilizzati per creare suole confortevoli e resistenti. Questa tecnologia è diventata un must-have per le scarpe sportive e da lavoro, ma non solo. Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l’EVA offre un’ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni.

Tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante
Soletta U-Power MEMORY FOAM
Suola in EVA
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Coloreverde
Materiale principalenylon
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39