SHORT TUBE NOZZLE M12 X 1.25 0690 04 00

Legris Ugello 069E

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0690 04 00
Rubix:160000001716037
EAN:0820099150475
SHORT TUBE NOZZLE M12 X 1.25 0690 04 00
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiapistola di soffiaggio per polimeri
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SHORT TUBE NOZZLE M12 X 1.25 0690 04 00


Getto d'aria potente e reattivo.
Utile quando l'accesso è limitato.
Applicazioni: Officine di produzione, pulizia, soffiaggio, miscelazione, espulsione, raffreddamento, imballaggio
Materiale lama: Ottone nichelato
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore: n/a
Dimensioni attacco: M12x1,25
Tipo di attacco: Metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 50, 122
Temperatura minima di esercizio: 32, -15
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Ugello diritto di sicurezza (corto)
Quantità per scatola: 5
Forma: Ugelli
Specifiche Met: Conformità per tutte le pistole di soffiaggio: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) -- Conformità per pistole specifiche: DI: 1910.242 (b) [OSHA] La pressione statica deve essere inferiore a 30 psi nel caso in cui l'ugello si blocchi. DI: 1
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Pneumatica
Peso: 0,033

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Peso imballaggio201 g
Tipologiapistola di soffiaggio per polimeri
90 mm
Codice doganale73043120
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,93 IVA esclusa
/ Unità
20,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione