00096032-ARTICOLO EAV2000-F02-4YO-Q

Ugello per tubo flessibile a innesto con tubo G1/4-Ag-IG-8mm

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:EAV2000-F02-4YO-Q
Rubix:999221025037732
Produttore:EAV2000-F02-4YO-Q
00096032-ARTICOLO EAV2000-F02-4YO-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola di avviamento dolce
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00096032-ARTICOLO EAV2000-F02-4YO-Q


La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
•Operating pressure range: 0.2 - 1MPa
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110 to 120, 200, 220VAC
•Allowable voltage fluctuation: -15% to +10%
•of rated voltage
•Ambient & fluid temperature: 0 to 60°C
•Electrical entry: grommet, type D DIN connector,
•type Y DIN connector

Size: 2000
Port Size: 02 (1/4)
Option: None
Voltage: 4 (220VAC)
Lead Wire: YO (Type Y DIN Terminal without Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Q: Q (CE Marked)

Punti di forza

Dispositivo che contribuisce a rendere le macchine conformi alle direttive europee sulla sicurezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Tipologiavalvola di avviamento dolce
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione