Riferimenti
RHP:SCH30
Rubix:999250617005539
Produttore:SCH30 R
EAN:00747023026548


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Tipologia | unità cuscinetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI RITTI SCH30 RHP
Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Sono tutti prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, dove la qualità dei materiali utilizzati è di altissimo livello. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono quelli a ponte, quadrati, ovali e con unità di tensionamento. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
SCH30 - RHP Cast Iron Hanger Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Tipologia | unità cuscinetto |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 107,5 mm |
| Serie | sch |
| Larghezza | 33,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione