SOPPORTO M-UCFH205D1

Anello di tenuta in rame per M18

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NTN:M-UCFH205D1
Rubix:999220920057495
EAN:4547359796520
SOPPORTO M-UCFH205D1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Tipologiacuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO M-UCFH205D1





Gli alloggiamenti autoallineanti con un'ampia scelta di staffe di montaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o materiali plastici. Le prestazioni affidabili e la costruzione durevole delle serie standard di alloggiamenti NTN ne fanno una soluzione intelligente, non si può sbagliare. Con una varietà di cuscinetti a inserti, materiali di alloggiamento e accessori, gli alloggiamenti NTN forniscono un approccio versatile e modulare alla progettazione delle unità montate, offrendo soluzioni tecnicamente ed economicamente valide per quasi tutte le applicazioni.
Corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

Gamma di prodotti altamente versatili e intercambiabili nell'industria.



- Il cuscinetto NTN esente da manutenzione contiene un grasso di alta qualità a base di litio che può essere utilizzato per un lungo periodo di tempo senza la necessità di sostituire il grasso - È dotato di un eccellente sistema di tenuta, esclusivo di NTN, che impedisce qualsiasi perdita di grasso o l'ingresso di polvere e acqua dall'esterno.



Le esclusive viti a ricircolo di sfere NTN per alcuni alloggiamenti bloccano in modo affidabile gli alloggiamenti all'albero, anche se sottoposti a vibrazioni o a carichi d'urto - Per una maggiore protezione: coperture in ghisa come dotazione standard per gli alloggiamenti più comuni.

Per gli ambienti esterni o in caso di eccessiva produzione di polvere e/o liquidi - Costruiti per gli estremi: Cuscinetti con alloggiamenti in ghisa duttile o in acciaio con caratteristiche di resistenza superiori, che riducono il rischio di rottura dei cuscinetti.

Applicazioni

Qualunque sia il vostro settore, NTN offre un'ampia gamma di cuscinetti autoallineanti adatti alle vostre applicazioni.

Che si tratti di agricoltura, industria mineraria, edilizia, movimentazione dei materiali o industria alimentare, NTN ha la soluzione per il vostro settore. Buono a sapersi! La serie duttile di NTN è utile per ridurre il peso o le dimensioni delle macchine, consentendo di collocare l'alloggiamento in spazi ristretti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x73x40 mm
Peso623 g
Diametro interno25 mm
Tipologiacuscinetto
Materialeghisa
Serieucfh200
Larghezza34,1 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione