SUPPORTI RITTI SCH25 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SCH25
Rubix:999250617005540
Produttore:SCH25 R
EAN:00747023026517
SUPPORTI RITTI SCH25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Tipologiaunità cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI RITTI SCH25 RHP


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Sono tutti prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, dove la qualità dei materiali utilizzati è di altissimo livello. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono quelli a ponte, quadrati, ovali e con unità di tensionamento. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
SCH25 - RHP Cast Iron Hanger Bearing Unit - 25mm Shaft Diameter

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1200 g
Diametro interno25 mm
Tipologiaunità cuscinetto
Materialeghisa
Altezza107,5 mm
Seriesch
Larghezza33,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione