SUPPORTI RITTI SCH20 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SCH20
Rubix:999250617005544
Produttore:SCH20 R
EAN:00747023026487
SUPPORTI RITTI SCH20 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Tipologiaunità cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI RITTI SCH20 RHP


Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Sono tutti prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, dove la qualità dei materiali utilizzati è di altissimo livello. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono quelli a ponte, quadrati, ovali e con unità di tensionamento. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
SCH20 - Unità cuscinetto a gancio in ghisa RHP - Diametro albero 20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso800 g
Diametro interno20 mm
Tipologiaunità cuscinetto
Materialeghisa
Altezza91,6 mm
Serieschb
Larghezza30,96 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione