SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6829844

UVEX SCARPA DI SICUREZZA 1 G2 68298 ESDG S1 W11

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:6829844
Rubix:999250617005887
Produttore:6829844
EAN:4031101927367
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6829844
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6829844


- scarpa di sicurezza bassa in classe di sicurezza S1 SRC secondo la norma EN ISO 20345:2011- soddisfa le specifiche ESD con una resistenza alle perdite inferiore a 35 megaohm- materiale della tomaia traspirante in microvelour- uvex i-PUREnrj con eccellenti proprietà di ammortizzazione e ritorno di energia- nuovo puntale uvex xenova® in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepoliestere
ESD
Categoria di sicurezzas1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (3)