67062150-V-RING VS 14 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
V-Ring (v) 14 S-vulcanized in form (FORM)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67062150
Rubix:160000000446293
Produttore:67062150


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,5 mm |
| Larghezza | 7,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67062150-V-RING VS 14 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Diametro esterno | 18,5 mm |
| Larghezza | 7,7 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione