Riferimenti
Dichtomatik:49430650
Rubix:160000000446250
Produttore:49430650


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 49430650-V-RING * VA 500 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 341 g |
|---|---|
| Diametro interno | 450 mm |
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione