8004905-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18G-G38-10-G

VABM terminal strip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VABM-L1-18G-G38-10-GR
Rubix:160000000612137
Produttore:8004905
EAN:4052568277703
8004905-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18G-G38-10-G
Documenti

Dettagli del prodotto : 8004905-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18G-G38-10-G


Blocchetto di collegamento VABM-L1-18G-G38-10-GR Dimensione modulare=19 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=10, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-18G-G38-10-GR Pitch=19 mm, Mounting orientation=any, Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
171,14 IVA esclusa
/ Unità
208,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione