8004918-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-9-G
Morsettiera VABM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VABM-L1-18W-G38-9-GR
Rubix:160000000612150
Produttore:8004918
EAN:4052568277833

Documenti
Dettagli del prodotto : 8004918-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-9-G
Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-9-GR Dimensione modulare=19 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=9, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-18W-G38-9-GR Pitch=19 mm, Mounting orientation=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | blocco di connessione |
|---|---|
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione