8004914-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-5-G

VABM terminal strip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VABM-L1-18W-G38-5-GR
Rubix:160000000612146
Produttore:8004914
EAN:4052568277796
8004914-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-5-G
Documenti

Dettagli del prodotto : 8004914-BLOCCHETTO DI COLLEGAMENTO VABM-L1-18W-G38-5-G


Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-5-GR Dimensione modulare=19 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=5, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura di stoccaggio=-20 - 60 °C
terminal strip VABM-L1-18W-G38-5-GR Pitch=19 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=5, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
111,49 IVA esclusa
/ Unità
136,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione