BALL VALVE 1/4BSP VENT PANMTG 0449 07 13

Legris Valvola a sfera di sfiato per montaggio a pannello, DN7 - G1/4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0449 07 13
Rubix:160000001715813
EAN:0820099140933
BALL VALVE 1/4BSP VENT PANMTG 0449 07 13
brand logo
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/4BSP VENT PANMTG 0449 07 13




Questi raccordi cosiddetti "universali" offrono agli utenti un'ampia gamma di opzioni di connessione con una grande varietà di tubi, senza saldature o riparazioni, garantendo un'ottima tenuta e le massime prestazioni.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 7
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: A 3 vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 20, Vuoto a 290,08, Vuoto a 2
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento della maniglia), -4, -20
Tipo di montaggio: Montaggio a pannello
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 7
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina ventilata montabile a pannello
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale, sfiatata
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: Valvola a sfera 3/2 in linea sfiatata montabile a pannello femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,313, 0,690

Informazioni tecniche


Attributi
Peso313 g
Peso imballaggio657 g
Tipologia449
90 mm
Codice doganale84818081
Mostra UNSPSC / ECL@SS
84,85 IVA esclusa
/ Unità
103,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione