BALL VALVE LOCKABLE VENTED DN1 BVG4P-1/2LOCK
Legris Valvola a sfera femmina BSPP BVGP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:BVG4P-1/2LOCK
Rubix:999200100096216
Produttore:BVG4P-1/2LOCK
EAN:0886357099702

Dettagli del prodotto : BALL VALVE LOCKABLE VENTED DN1 BVG4P-1/2LOCK
Valvola a sfera per l'apertura e la chiusura di circuiti fluidi con un semplice quarto di giro della maniglia. È possibile aggiungere un lucchetto per fissare la valvola a sfera ed evitare così operazioni indesiderate potenzialmente pericolose. Disponibile con filettatura parallela da 1/4" a 1".
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, macchine agricole, tessile, idraulica, condizionamento dell'aria, riscaldamento
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: PTFE
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di attacco: BSPP
Diametro nominale (dn): 15
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Gas, acqua, vapore acqueo, olio, tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Funzione: 2 vie
Maniglia: Leva bloccabile, acciaio trattato
Tipo di impugnatura: Leva lunga (acciaio trattato), nero
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 14, 1,4, 203
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: FPM
Pressione di esercizio: da 0 a 1,4, da 0 a 40
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 15
Serie prodotto: Serie standard
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina bloccabile con sfiato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 20
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea serie standard 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone nichelato
Materiale stelo: OTTONE NICHELATO
Materiale guarnizione stelo: FPM, doppio O'ring
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,239, 0,5258
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, macchine agricole, tessile, idraulica, condizionamento dell'aria, riscaldamento
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: PTFE
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Dimensione attacco: G1/2
Tipo di attacco: BSPP
Diametro nominale (dn): 15
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Gas, acqua, vapore acqueo, olio, tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Funzione: 2 vie
Maniglia: Leva bloccabile, acciaio trattato
Tipo di impugnatura: Leva lunga (acciaio trattato), nero
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 14, 1,4, 203
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: FPM
Pressione di esercizio: da 0 a 1,4, da 0 a 40
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 15
Serie prodotto: Serie standard
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina bloccabile con sfiato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 20
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea serie standard 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone nichelato
Materiale stelo: OTTONE NICHELATO
Materiale guarnizione stelo: FPM, doppio O'ring
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,239, 0,5258
Punti di forza
- Affidabilità e tenuta
- Lo stelo non viene espulso in caso di sovrapressione
- Due guarnizioni di tenuta dello stelo per evitare perdite
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità- Prestazioni ottimali
- Il flusso completo riduce al minimo la caduta di pressione
- L'ottone nichelato offre una migliore resistenza alla corrosione e una maggiore compatibilità chimica
- Può essere utilizzato a temperature molto basse- Filettature lunghe
- Eccellente compatibilità con i raccordi: dimensioni conformi a DIN 3357Filettature BSPP conformi a DIN 2999/ISO 228
- Lo stelo non viene espulso in caso di sovrapressione
- Due guarnizioni di tenuta dello stelo per evitare perdite
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità- Prestazioni ottimali
- Il flusso completo riduce al minimo la caduta di pressione
- L'ottone nichelato offre una migliore resistenza alla corrosione e una maggiore compatibilità chimica
- Può essere utilizzato a temperature molto basse- Filettature lunghe
- Eccellente compatibilità con i raccordi: dimensioni conformi a DIN 3357Filettature BSPP conformi a DIN 2999/ISO 228
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Acqua
- Petrolio e gas
- Macchine utensili
- Abbigliamento
- Legname e legno
- Consentono/arrestano la circolazione di gas e acqua sui circuiti industriali
- Adatto per applicazioni che richiedono le certificazioni DVGW
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 239 g |
|---|---|
| Tipologia | bvg |
| 150 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione