BALL VALVE 1/8BSP FEMALE 0402 04 10

Legris Valvola a sfera femmina doppia 402

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0402 04 10
Rubix:160000001715728
EAN:0820099136943
BALL VALVE 1/8BSP FEMALE 0402 04 10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a sfera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/8BSP FEMALE 0402 04 10


Valvola a sfera in linea per la chiusura di sistemi fluidi con un semplice quarto di giro della maniglia.
- flusso pieno
- tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di compensazione
- eccellente resistenza alle incrostazioni grazie alla configurazione della tenuta a sfera
Serie universale, disponibile con filettatura parallela da 1/8' a 2'.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/8
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 4
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 4
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,094, 0,207

Informazioni tecniche


Attributi
Peso94 g
Peso imballaggio966 g
Tipologiavalvola a sfera
90 mm
Codice doganale84818081
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,21 IVA esclusa
/ Unità
36,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione